テンプ・プレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(10枚) 注文コード20005555 品番101-8V-176
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,700
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ガス・薬品などの影響を受けずに温度測定ができます。通常の温度計を用いることのできない複雑な機構の内部や回転体などにも使用できます。プラズマ雰囲気対策としてカプトンフィルムでカバーされています。

変色温度(℃)176・187・198・210・223・232・240・260 アズワン品番61-3815-55 仕様●表示:8点表示●精度:±1%(100℃以下±1℃)●サイズ:38mm×10mm●入数:1ケース(10枚入)●温度レンジ:176-187-198-210-223-232-240-260℃●※保管方法:冷暗所にて保管してください。 種別101-8V-176 38mm×10mm 寸法(mm)38×10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20005555 101-8V-176 65901842 101-8V-176 真空用テンプ・プレート 8点表示 Wahl(ウォール) 真空用テンプ・プレート 8点表示 Wahl(ウォール) 1ケース(10枚) 9,898 税込10,888 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする