MTI(エムテーアイ)
MTI(エムテーアイ)の 料理道具
MTI(エムテーアイ)の 鍋・釜・やかん
MTI(エムテーアイ)の 鍋蓋・つまみ
強化ガラス蓋Gタイプ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20016816
品番
18cm
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
早く調理できて省エネです。
ツマミが持ちやすいしかもおたま、箸がおけます。
材質
本体:物理強化ガラス4mm厚、リング:ステンレス、ツマミ:フェノール樹脂、台座:ナイロン
サイズ(cm)
18
内径(Φmm)
177