強化ガラス蓋Gタイプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20016877 品番 30cm
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

早く調理できて省エネです。
ツマミが持ちやすいしかもおたま、箸がおけます。

材質本体:物理強化ガラス4mm厚、リング:ステンレス、ツマミ:フェノール樹脂、台座:ナイロン サイズ(cm)30 内径(Φmm)297

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-03-16
用途:
フライパンの炒め物
その他業種

フライパンで蒸し焼きにする時に蓋をしての使用です。センチがぴったりで、うっかりしてました。もう、1センチ小さければ、満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする