エムテートリマツ
エムテートリマツの 料理道具
エムテートリマツの 鍋・釜・やかん
エムテートリマツの 親子鍋
PC柄三層鋼親子鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20016895
品番
縦柄17cm
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
丈夫で衛生的なプラスチックハンドル。
ガス火はもちろんIHでも使用可能です。
材質
本体:18-10ステンレス、鉄、18-10ステンレスの三層鋼、柄:プラスチック
サイズ(cm)
17
内径×高さH(Φmm×mm)
165×33
底面の厚さ(mm)
0.8