メイドインジャパン ステンレス製両手鍋

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20026028 品番HB-1884
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽くて使いやすいシンプルなステンレス鍋。
サテン仕上げ。
オール熱源対応。

材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、取手・つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン 容量(L)2.8 サイズ(cm)20 質量(g)684 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×215×130 底面の厚さ(mm)0.6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20026028 HB-1884 63308616 HC-820 銀河エンボス加工ステンレス製両手鍋 パール金属 銀河エンボス加工ステンレス製両手鍋 パール金属 1個 2,998 税込3,298 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20026037
2018-12-27
用途:
調理
教育・研究機関

野菜を茹でるのに使用しました。たった1度の使用で鍋の底に気泡のようなものができ、剥がれそうでその後使用ができません。本当にメイドインジャパンなのでしょうか。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする