パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
NEWだんらんステンレス製両手鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20026265
品番
HB-1792
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
本体:ステンレス鋼(クロム14%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、取手:フェノール樹脂、つまみ:フェノール樹脂
容量(L)
3
サイズ(cm)
20
質量(g)
755
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×230×140
耐熱温度(℃)
(フェノール樹脂)150
底面の厚さ(mm)
0.5