NEWだんらんステンレス製大型鍋

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20026274 品番 HB-1793
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、取手:フェノール樹脂、つまみ:フェノール樹脂 容量(L)4.6 サイズ(cm)24 質量(g)964 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×270×155 耐熱温度(℃)(フェノール樹脂)150 底面の厚さ(mm)0.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:127

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
大量の汁物
STAGE-1 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

年末、煮物料理大活躍10Lの大鍋最高、安心メーカーのパール金属,鹿番長。

対象商品:
20026283
2020-10-28
用途:
IHヒーターで使用

IHで使用できるかモノタロウに問い合わせをした商品ですが問合せの回答が3日ほどかかりましたので回答の来る前に買ってしまいました。実際使用しましたが問題なくIHで使用できました。とても軽く値段の安くまだ使用したばかりですので何とも言えませんが問題ないと思います。しばらく使用して問題があるようでしたらまた投稿しようと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
20026326
2019-11-26
用途:
よくない
サービス業

使ってまだ数回。一週間も経ってないのにもうサビが底からでました。おススメしません

対象商品:
20026326
2019-11-25
用途:
酷い
サービス業

買ってまだ一週間もたっていない。数回使って底にサビが出た。内側です。安いのってやっぱり理由がある。おススメしません。

対象商品:
20026335
2018-11-09
用途:
鍋パーティー時に!
その他業種

最高に大きくてキャパシティMAXで鍋や水炊きやおでんに最高にGOOD!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする