パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
NEWだんらん ステンレス製もつ鍋
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20026764
品番
HB-1756
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
オール熱源対応
材質
ステンレス鋼(クロム14%)
質量(g)
280
サイズ(cm)
20
容量(L)
2.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×225×100
対応
オール熱源
底面の厚さ(mm)
0.4