パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
NEWだんらん ステンレス製もつ鍋
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20026773
品番
HB-1757
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
オール熱源対応
材質
ステンレス鋼(クロム14%)
質量(g)
374
サイズ(cm)
24
容量(L)
3.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
305×265×110
対応
オール熱源
底面の厚さ(mm)
0.4