和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの 鍋・釜・やかん
和平フレイズの 天ぷら鍋・揚げ鍋
ギフトデイズ 彩食庵 段付天ぷら18cm&木柄フライヤーセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
20288984
品番
SM-9548
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
揚げる、油を切る。使い勝手抜群のサイズ感
材質
(天ぷら鍋)鉄<シリコン焼付塗装>、(木柄フライヤー)本体:18-8ステンレス、ハンドル:木
容量(L)
1.7
適合
IH200V電磁調理器
セット内容
天ぷら鍋、木柄フライヤー
質量(g)
(天ぷら鍋)427、(木柄あみ)200
サイズ(cm)
18
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
天ぷら鍋:255×190×102、木柄あみ:350×196×140