※着用例(モデル176cm/サイズL)

白衣他3点セット ファスナータイプ

(24件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード20548264 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

白衣にギャザーキャップと1層式簡易マスクがセットされた便利な商品です。
白衣前面はファスナー式になっていますので、着脱しやすくなっています。
白衣の袖口にはゴムが入っています。
胸囲に関しては、服の上からの着用を見越して数値以上にゆったりしたサイズで作っております。

材質白衣/不織布(ファスナー部除く)、ギャザーキャップ/不織布、マスク/不織布 仕様前ファスナー/袖口ゴム 用途工場内の作業者および見学者用として。 セット内容白衣、ギャザーキャップ、マスク サイズL 適応身長(cm)164〜176 適応胸囲(cm)84〜100
注意
※洗濯不可。
※火気のある場所では使用しないでください。
※衣服の上から着用願います。
※セットされたマスクはあくまでも簡易タイプですので、環境に応じたマスクに取り換えてご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20548264
2020-07-14
用途:
野菜の乾燥、袋詰め作業。

この白衣は、不織布で出来ており何度も洗って使用しておりますが、いたむことなくシワも付きづらいので、大変重宝しております。

対象商品:
20548282
2020-04-05
用途:
遺体の清拭時に
サービス業

葬祭業に従事しています 遺体の清拭時 (感染症)
に利用使用と購入しました 3Lと大きめを買いましたが 若干小さく感じます
ファスナーが弱いのが気になります
使い捨てを考えていますので 値段的には良いです

対象商品:
20548273
2020-04-16
用途:
介護
医療・福祉・介護関連業

思ったよりも、丈夫で着脱もしやすかったです。マスクは理解した上で購入したので納得ですが、やはり薄いです。

対象商品:
20548273
2020-06-14
用途:
パンデミックよう
製造業

まだ使用する機会がないのでわからないが、セットになっていていいと思う。

対象商品:
20548282
2019-11-08
用途:
木工作業機の機械のメンテナンス
工房ウエダ 様

前がジッパーでしっかりしてるのが良い。ボタンやマジックは危険。一つ要望として少し高くなってもポケットが欲しい。右側だけでも。

対象商品:
20548282
2020-04-23
用途:
仕事で使用
鶴ヶ峰本町接骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

価格の割にある程度の耐久性はあると思います。
しかし、私には少し小さい感じです。残念です。

対象商品:
20548273
2019-12-12
用途:
衛生管理室の電気設備の点検(電気管理技術者)
日本テクノ協力会 様

安価で使捨てなので重宝。ポケットが有ればなおよい。

対象商品:
20548255
2019-12-01
用途:
菓子製造
株式会社ALOE 様 (医療・福祉・介護関連業)

値段もお手頃で、大変使いやすいので満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする