メイドインジャパン 鉄製注ぎやすい温度計付天ぷら鍋

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20584436 品番HB-1892
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

油を注いだ時に液だれしにくく、油切れの良い幅広な注ぎ口。

適合ガスコンロ、IH(100V・200V)、シーズヒータ、ハロゲン、エンクロヒータ、ラジエントヒータ 材質本体:鉄(シリコーン樹脂)、アミ・取手:鉄(クロムめっき)、温度計:バイメタル式 質量(g)895 サイズ(cm)20 容量(L)2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×210×115 底面の厚さ(mm)1.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20584445
2022-06-16
用途:
まかない用に
製造業

小ぶりで少人数の食事にも使いやすい 廃油もすてやすい

対象商品:
20584445
2018-02-17
用途:
揚げ物料理
その他業種

やや小ぶりだが、深みがあるので天ぷらなどはしっかり揚がる。黒色の塗装がしてあるが、洗うと剥げてくるのが残念。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする