パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の やかん
セレットクック アルミケットル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20800178
品番
HB-6440
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
軽くて使い勝手がよい。 容量を多く、お湯を沸かすときに便利です。
材質
本体:アルミニウム合金、蓋:アルミニウム合金、取手・つまみ:フェノール樹脂
高さ(mm)
(蓋なし)110
容量(L)
4
表面処理
アルマイト加工
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×175×215
適合容量(L)
2.7