セレットクック アルミ両手鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20801185 品番 HB-6435
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

軽くて使い勝手がよい。煮込み料理などに最適。

材質本体・蓋:アルミニウム、つまみ・取手:フェノール樹脂 表面処理アルマイト加工 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×215×160 呼び寸法(cm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする