パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
セレットクック アルミ両手鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20801210
品番
HB-6437
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
軽くて使い勝手がよい。煮込み料理などに最適。
材質
本体・蓋:アルミニウム、つまみ・取手:フェノール樹脂
表面処理
アルマイト加工
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
355×255×180
呼び寸法(cm)
24