ベストコ
ベストコの 料理道具
ベストコの 鍋・釜・やかん
ベストコの 片手鍋
軽量!アルミ鍋
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20802427
品番
LD-366
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
軽くて扱いやすい
熱伝導率がよく軽くて使いやすい
ガス火専用
材質
本体:アルミニウム合金、表面加工/アルマイト、フタ:アルミニウム合金、取っ手・つまみ:フェノール樹脂
寸法(mm)
約270×150×135
質量(g)
約250
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び寸法(cm)
14