湿度インジケーターカード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(150枚) 注文コード20812618 品番コバルトフリー
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥12,870
販売価格(税別)
11,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

密閉容器やパック内の湿度が外から確認できます。
耐衝撃性に優れています。
周囲環境の湿度が決まった値を超えると、指示点の色が黄から緑に変わります。
指示点の色変化は可逆性です。周囲環境の湿度が乾燥すると黄色へ戻ります。
指示点の色が淡い緑(黄色と緑色の間)のとき、その値が現在の環境湿度です。

アズワン品番1-620-01 仕様可逆。変色色調:黄→緑 外形寸法(mm)39×100 精度±5%(25℃) 測定方式可逆性 変色温度(℃)10-20-30-40-50-60 サイズ(mm)約39×100 反応湿度(%RH)10-20-30-40-50-60(6点)
注意
湿度インジケーターカードは乾燥剤と一緒に元の缶に入れて密閉してください。
3回開けたら、新しい乾燥剤に交換してください。
漏水や直射日光を避けて、乾燥した涼しい環境に保管してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:284

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする