ミクロン
ミクロンの 環境測定(自然環境/安全環境)
ミクロンの 温度計・温湿度計
ミクロンの 温度管理テープ・ラベル・スチック
ヒートラベル 不可逆性 4点表示ミニ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
20822919
品番
MN-P
参考基準価格(税別)
¥4,210
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
超小型シールの為、小スペースの温度測定に最適
貼っておくだけで表面温度を記録可能
水,ガス,薬品などの影響を受けない
不可逆性
※すべてのレンジにポリイミドフィルム使用
仕様
冷蔵
寸法(mm)
12×4
温度(℃)
(レンジ)40-43-49-54
表示
4点表示
精度(%)
(変色)±1(100℃以下±1℃)
アズワン品番
3-8757-01
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550