ミクロン
ミクロンの 環境測定(自然環境/安全環境)
ミクロンの 温度計・温湿度計
ミクロンの 温度管理テープ・ラベル・スチック
ヒートラベル 不可逆性 10点表示
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
20823050
品番
10R-40
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
貼っておくだけで表面温度を記録
接近しにくい箇所の測定が可能
水,ガス,薬品などの影響を受けない
不可逆なので確実な永久記録
常時監視することなく温度把握
製品の輸送時、使用時の環境温度確認など
仕様
冷蔵
寸法(mm)
55×18
温度(℃)
(レンジ)40-42-44-46-49-54-60-62-65-71
表示
10点表示
精度(%)
(変色)±1(100℃以下±1℃)
アズワン品番
3-8771-01
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550