温度計 木製(60cm)

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 材質(本体)木製 注文コード20928418 品番75920(一般校正証明書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る

離れていても確認しやすいよう、大きなサイズで大きい文字を採用しました。
大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。

温度測定範囲(℃)-40〜50 1目盛(℃)1 寸法(mm)600×85×12 全長(mm)600 材質(本体)木製 質量(g)380 精度(℃)±1 設置方式壁掛け 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計 校正証明書付き
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34815051
2020-01-17
用途:
屋外の気温の記録
わかば保育園 様 (教育・研究機関)

・大きくて大変見やすいのですが、赤色の水銀?がもう少し鮮明な色であったら、子どもにとってもぱっと見やすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする