※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

72992(一般校正証明書・トレーサビリティ体系図付) アルミ寒暖計 シンワ測定 20928436 72992(一般校正証明書・トレーサビリティ体系図付) アルミ寒暖計 シンワ測定 20928436

アルミ寒暖計

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 全長(mm)615 材質(本体)アルミ 材質(液体)アルコール 精度(℃)±1(-29〜50℃) それ以外±2 注文コード20928436 品番72992(一般校正証明書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は全長・材質・精度など7種類から選べます 他の種類を見る

離れていても確認しやすいよう、大きなサイズで大きい文字を採用しました。
大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
アルミ製のため、腐食しません。

精度(℃)±1(-29〜50℃) それ以外±2 用途温度の測定。 寸法(mm)615×80×20 全長(mm)615 材質(本体)アルミ 質量(g)420 呼び寸法60 1目盛(℃)1 温度測定範囲(℃)-40〜50 設置方式壁掛け 材質(液体)アルコール 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計 校正証明書付き
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする