積算温度計 防水型

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 20929565 品番 73480(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

農作物の適切な収穫時期の目安が分かります。
操作ボタンを前面に、カンタン操作
読み取りやすい大型液晶
電池切れのタイミングを逃さない電池消耗表示
水が掛かっても安心、防水仕様

用途野菜や果物を育てる際の収穫時期の目安の確認に、積算温度の計測に。 材質(本体)ABS樹脂、(液晶カバー)ポリカーボネート樹脂、(液晶)ガラス 質量(g)180 電源単4アルカリ乾電池 4本 本体寸法(mm)125×68×28 温度測定範囲(℃)-5〜50/(積算温度計測定範囲)0〜9999 精度(℃)0〜50(±1、それ以外±2) 電池寿命約2年 測定間隔1分(本製品はセンサー内蔵型です。防水構造のため密閉されており、大きな温度変化にはすぐに対応できない場合があります。) 防水性IPX4 最小表示(℃)0.1 校正証明書付き 積算日数約400日(平均温度25℃で計測した場合)
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【シンワ測定】積算温度計 防水型
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする