D-61 炎神力 ニューフューエルコンディショナー PROSTAFF(プロスタッフ) 21041258 D-61 炎神力 ニューフューエルコンディショナー PROSTAFF(プロスタッフ) 21041258 D-61 炎神力 ニューフューエルコンディショナー PROSTAFF(プロスタッフ) 21041258

炎神力 ニューフューエルコンディショナー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(200mL×2本) 注文コード 21041258 品番 D-61
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

パワーアップ&省燃費!高性能燃料添加剤
燃料自体を改質し、点火能力を向上させるガソリン車用燃料タンク添加剤です。
PF系機能剤配合(※)により、燃料粒子を細かくする事で霧化能力4倍UP!
燃料噴射をマイクロミスト化することで燃焼効率と爆発力を向上させ、燃焼室内やプラグに蓄積されたカーボン・スラッジを強力に除去します!
さらにプラグの点火能力がアップする事でパワーアップ&省燃費効果を実現。
加えて、加速性の向上・排ガスのクリーン効果までも可能にした高性能燃料添加剤です。
(※PF系機能剤:燃料自体を分散化する本品の主成分)

質量(g)457 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)191×161×36 適合車ガソリン車 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量400mL 危険物の性状水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21041258
2026-03-06
用途:
自宅にて使用
ほそや運送 様 (運輸・通信業)

期待通りの商品でしたので、また購入したいと思います。

対象商品:
21041258
2024-10-07
用途:
ランオンの改善
運輸・通信業

昭和のオートマ車のランオン改善に使用。
一度に二本投入して様子見。この手のケミカルに過大に期待はしていませんが、気持ちランオンが減ったような気が。中長期的に見ないと効能は分かりませんが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする