曜日別特売
QSLF-1/4-10-B プッシュインコネクタ 耐腐食性 エルボ ラインフィッティング セルフシーリング Festo 21172456

プッシュインコネクタ 耐腐食性 エルボ ラインフィッティング セルフシーリングQSLF-1/4-10-B

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品はねじサイズ・適合チューブ外径・内容量など112種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
ねじサイズ
G1/4
適合チューブ外径(Φmm)
10
注文コード
21172456
品番
QSLF-1/4-10-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
コネクタA
G 1/4 メス
コネクタB
プッシュイン10mm
モデル
153279
形状
エルボ
材質(本体)
PBT樹脂
適合チューブ外径(Φmm)
10
ポート数
1
最高使用圧力(MPa)
1.4
角度(°)
90
ねじの種類
G
接続方式
チューブねじ込み
使用流体
ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア、メーカーの説明による水
最大圧力(bar)
6
動作温度(℃)
-10~+80
ねじサイズ
G1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタC
-
コネクタD
-

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする