- コネクタA
- G 1/8 オス
- コネクタB
- プッシュイン6mm
- モデル
- 186128
- 形状
- エルボ
- 材質(本体)
- PBT樹脂
- 適合チューブ外径(Φmm)
- 6
- ポート数
- 1
- 最高使用圧力(MPa)
- 1.4
- 角度(°)
- 90
- ねじの種類
- G
- 接続方式
- チューブねじ込み
- 使用流体
- ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア、メーカーの説明による水
- 最大圧力(bar)
- 6
- 動作温度(℃)
- -10~+80
- ねじサイズ
- G1/8
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- コネクタC
- -
- コネクタD
- -