曜日別特売
QSLV-1/4-8-I プッシュインコネクタ 耐腐食性 エルボ ラインフィッティング セルフシーリング Festo 21172989

プッシュインコネクタ 耐腐食性 エルボ ラインフィッティング セルフシーリングQSLV-1/4-8-I

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品はねじサイズ・適合チューブ外径・内容量など112種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
ねじサイズ
R1/4
適合チューブ外径(Φmm)
8
注文コード
21172989
品番
QSLV-1/4-8-I
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
コネクタA
R 1/4 オス
コネクタB
プッシュイン8mm
モデル
153100
形状
エルボ
材質(本体)
PBT樹脂
適合チューブ外径(Φmm)
8
ポート数
1
最高使用圧力(MPa)
1.4
角度(°)
90
ねじの種類
R
接続方式
チューブねじ込み
使用流体
ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア、メーカーの説明による水
最大圧力(bar)
6
動作温度(℃)
-10~+80
ねじサイズ
R1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタC
-
コネクタD
-

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする