QS-3/8-8-50 プッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインフィッティング セルフシーリング Festo 21175107

プッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインフィッティング セルフシーリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は材質・内容量など160種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(50個)
材質(本体)
真鍮
注文コード
21175107
品番
QS-3/8-8-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980
材質(本体)
真鍮
角度(°)
ストレート
最大圧力(bar)
6
動作温度(℃)
-10~+80
コネクタA
G 3/8 オス
ポート数
1
接続方式
チューブねじ込み
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタB
プッシュイン8mm
モデル
130681
コネクタC
-
コネクタD
-

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする