ベストコ
ベストコの 料理道具
ベストコの 鍋・釜・やかん
ベストコの 片手鍋
グロッシー IH対応ホーローなんでもポット ガラス蓋付き
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21228578
品番
NQ-0121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
料理から保存まで一台で何役もこなすホーローIHなんでもポット
色移りがしにくいホーロー製
そのまま食卓に出してもOK
材質
本体:ほうろう用鋼版、取っ手:フェノール樹脂、ガラス蓋:強化ガラス、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂、表面加工/ほうろう
寸法(mm)
約260×160×145
色
レッド
質量(g)
約913
容量(L)
2.0