アズワン
アズワンの 環境測定(自然環境/安全環境)
アズワンの 気象計器
アズワンの 風速計
エクスポケット風速計
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
2-3367-01
注文コード
21306346
品番
AM-260
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥22,216
販売価格(税別)
¥
20,196
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
138
アズワン品番
2-3367-01
トラスコ品番
363-3624
電源
単4乾電池×2本(別売)
精度
風速/±(2%rdg+0.2m/s)、温度/±0.5℃(0〜+45℃)
温度測定範囲(℃)
-10〜+50
風速測定範囲(m/s)
0.4〜20
分解能(m/s)
0.1