TESTO417 ベーン式風速計

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21618286 品番0563 0417
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は88,980円となります。
参考基準価格(税別)¥84,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

testo 417 は、風速・風温・風量を測定可能なベーン式風速計です。ベーンの直径はおよそ 100 mm で、広い測定面を効率的に測定することができます。オプションのファンネルやフローストレーナーを接続すると、整流ではない給排気口・換気扇も、開口面積の設定をすることなく、素早く簡単に風量を測定することができます。

用途
””
アネモ・ガラリ・グリル等の制気口の風量測定に最適
付属品ケース、乾電池、出荷検査書 測定範囲0.3〜20(m/s) 質量(g)243 測定範囲(℃)0〜50 精度±0.5、±(0.1m/s測定値の1.5%) 分解能0.1℃、0.01m/s 保護等級IP40、IP20 ハウジングABS+PC/TPE バッテリー3XAA 動作温度(℃)-20〜50 保管温度(℃)-20〜50 RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー寿命50H
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする