画像準備中

MOP用スペーサ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21891223 品番 MOP-25-SPCR
参考基準価格(税別)¥5,960 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
種類関連商品 最大トルク(N・m)2.4 常用トルク(N・m)1.2 静的ねじりばね定数(N・m/rad)140 寸法A(mm)25 適合サイズMOP-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする