曜日別特売
CHDQWB100-30DM-A93VL 薄形油圧シリンダ/複動・両ロッド CH□QWBシリーズ CHDQWB50 SMC 22059389

※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)

薄形油圧シリンダ/複動・両ロッド CH□QWBシリーズ CHDQWB50

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)30
チューブ内径(Φmm)100
内容量1個注文コード22059389品番CHDQWB100-30DM-A93VL
参考基準価格(税別)¥55,280販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
ストローク(mm)
30
チューブ内径(Φmm)
100
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
オートスイッチ種類
A93V
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする