※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)
SMC
薄形油圧シリンダ/複動・両ロッド CH□QWBシリーズ CHDQWB50
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
100
100
20
30
25
40
チューブ内径(Φmm)
32
100
32
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22059398
品番
CHDQWB32-100D-M9BWVL
参考基準価格(税別)
¥25,580
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
100
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
オートスイッチ種類
M9BWV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード