曜日別特売
CHDQWB32-25D-A93 薄形油圧シリンダ/複動・両ロッド CH□QWBシリーズ CHDQWB50 SMC 22059407

※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)

薄形油圧シリンダ/複動・両ロッド CH□QWBシリーズ CHDQWB50

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)25
チューブ内径(Φmm)32
内容量1個注文コード22059407品番CHDQWB32-25D-A93
参考基準価格(税別)¥17,270販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
ストローク(mm)
25
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする