曜日別特売
CHDQWB63-100D-M9BWV 薄形油圧シリンダ/複動・両ロッド CH□QWBシリーズ JXC917 SMC 22059556

※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)

薄形油圧シリンダ/複動・両ロッド CH□QWBシリーズ JXC917

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
注文コード
22059556
品番
CHDQWB63-100D-M9BWV
参考基準価格(税別)¥40,320販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980
ストローク(mm)
100
チューブ内径(Φmm)
63
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
オートスイッチ種類
M9BWV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする