※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)
SMC
薄形油圧シリンダ/複動・両ロッド CH□QWBシリーズ JXC917
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
チューブ内径・ストローク・磁石内蔵有無
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
15
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
注文コード
22059565
品番
CHDQWB63-15DM-M9BZ
参考基準価格(税別)
¥32,180
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
15
チューブ内径(Φmm)
63
リード線(m)
(Z) 5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード