曜日別特売
CHDQWB80-50DM-M9BAVL 薄形油圧シリンダ/複動・両ロッド CH□QWBシリーズ JXC917 SMC 22059653

※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)

薄形油圧シリンダ/複動・両ロッド CH□QWBシリーズ JXC917

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
80
ストローク(mm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
注文コード
22059653
品番
CHDQWB80-50DM-M9BAVL
参考基準価格(税別)¥50,110販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980
ストローク(mm)
50
チューブ内径(Φmm)
80
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
オートスイッチ種類
M9BAV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする