フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-15C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22108327 品番 XHW-15C-3-4
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,498円となります。
参考基準価格(税別)¥5,070 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
外径A(Φmm)15 寸法E(Φmm)6.3 寸法F(mm)2.1 寸法G(mm)5 寸法L(mm)7.5 軸穴径D1(Φmm)3 軸穴径D2(Φmm)4 全長W(mm)21.6 常用トルク(N・m)0.6 許容偏角(°)1.4 最高回転数(min-1[r.p.m])42000 許容偏心(mm)0.1 形状スタンダードタイプ サイズXHW-15C 材質(本体)A2017 質量(g)9.4 タイプクランピング 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)6 最大トルク(N・m)1.2 慣性モーメント(kg・m2)3×10-7 ねじ寸法MM2 材質(ディスク)SUS304 静的ねじりばね定数(N・m/rad)100 軸方向変位(mm)±0.2 ねじ締付トルク(N・m)0.45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする