ソーラーサーモ(隔測温度計)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22567028 品番TD-813
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

水槽・冷蔵庫など、離れた場所の温度管理に。マグネット付きでお好みの場所に簡単取付。
ソーラー電池とボタン電池併用。
離れた場所の温度を計測。センサーコード1m付(内部センサは付いていません)

使用温度範囲(℃)-10〜+70(本体)、-30〜+70(外部センサ) 材質ABS樹脂 電源ソーラー、LR-44型電池×1個 測定範囲(℃)-10〜+70(本体)、-30〜+70(外部センサ) 本体寸法(mm)42×104×14 精度(℃)±1以内(0〜50℃)左記以外±2 分解能(℃)0.1 サンプリング10秒 リード線(m)1(外部センサ) 電池寿命(ソーラー)約3〜5年 センサーコード長(m)1 使用場所水槽・冷蔵庫 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類隔測温度計

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:244

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22567028
2024-06-20
用途:
ストッカー温度管理
福わうち 様 (卸売・小売業)

冷凍のストッカーの温度管理に使用してますしっかりしてて電池もいらないので使いがっては良いですよ

1人が参考にしています
対象商品:
22567028
2021-06-19
用途:
焼き鳥の保温庫の温度を見る
やきとり中宿 様 (飲食業)

温度計自体は普通に使用できています。思ったより線が長くもう少し短くてもよかったかも。

対象商品:
22567028
2018-11-20
用途:
冷蔵庫の庫内温度表示用
飲食業

保健所の営業許可更新に向けて、設備の点検をしているときに既設温度計の故障を発見したため購入。
電池不要で使用できるので、取り付けは強力な両面テープで付けました。
電池仕様だと時々外す必要がありますが、それがないので楽です。

1人が参考にしています
対象商品:
22567028
2018-06-15
用途:
冷蔵ショーケースの最終温度検査に使用
製造業

コンパクトで使用しやすい。
ボタン電池とソーラーの2種類対応ですが、今のところLED照明のみで使用していますが、
問題ありません。
表示も見やすく、測定したMIN/MAXがボタンで切り替え表示出来るので判りやすい。

対象商品:
22567028
2017-09-02
用途:
エアコン点検
株式会社クレード 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

温度表示の正確度合いがかなり良かったです、早い表示がうれしいです。

対象商品:
22567028
2017-07-13
用途:
冷蔵庫
かけこみ 様 (飲食業)

保健所で提示されたものは大きくてデザインがいまいちだったので。
コンパクトで安価なこちらでも充分でした◎

対象商品:
22567028
2018-03-05
用途:
冷蔵庫の温度計に!
合同会社Yell&Ale 様 (製造業)

見やすくて良いのですが、光がもう少し弱くても充分作動する方が安心して使用できるのではと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする