PYREX(パイレックス)
PYREX(パイレックス)の 料理道具
PYREX(パイレックス)の 鍋・釜・やかん
PYREX(パイレックス)の パッキン・ハンドル・その他関連パーツ
PYREX シリコーン加工窓付 スタンドカバー 24cm〜29cm用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22930495
品番
CP-8708
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
立つので場所をとらずスペースを有効活用。
両面ふっ素配合でお手入れ簡単。
アップハンドルのフライパンにも対応。
斜面のガラス窓でもくもりにくい。
材質
本体:アルミニウム、ガラス窓:強化ガラス(全面物理強化)、取手:フェノール樹脂
サイズ(cm)
24〜29用
表面処理
シリコーン樹脂塗装(ふっ素樹脂含有)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約310×305×85