19-0ロイヤルセカンド天ぷら鍋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23173510 品番 SPD36
参考基準価格(税別)¥26,900 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

軽量で使い易く、熱伝導に優れたロイヤルセカンドシリーズ
材質は、IHクッキングヒーターで実績のあるNSSC180(新日鐵住金ステンレス社)を採用。
従来のロイヤルシリーズより20%の軽量化を実現(和鍋、天ぷら鍋を除く)
ハンドルは持ちやすいワイヤーハンドルを採用(ソテーパン、シチューパンを除く)

用途
100V/200V対応
ガス火/IH対応
材質ステンレス(NSSC180) 質量(kg)2.6 サイズ(cm)36 板厚(mm)1.5 内径×高さH(Φmm×mm)360×105 満水容量(L)9
注意
※本体のみ、蓋は別途販売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする