パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 鍋蓋・つまみ
鍋つまみ 角型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23229623
品番
C-3196
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
材質
フェノール樹脂、ネジ:ステンレス鋼
付属品
ねじ(長さ14、直径4.8、皿頭直径10)mm
質量(g)
38
適合サイズ(cm)
14〜18
寸法(外径×高さ)(mm)
55×30