パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 片手鍋
コンパクト 2層鋼ふっ素加工片手鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23231093
品番
HB-2188
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
本体:ステンレス鋼(クロム16%)、アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(150度)
サイズ(cm)
14
全長(mm)
285
質量(g)
390
寸法(幅W×高さH)(mm)
155×75
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工