コンパクト ふっ素加工両口付鍋(ガス火専用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23231154 品番HB-2172
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度) サイズ(cm)14 全長(mm)280 質量(g)238 寸法(幅W×高さH)(mm)150×75 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装 底面の厚さ(mm)1.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23231154
2021-09-17
用途:
ちょっと調理

パール金属の14cm鍋の仕様は内径ではなく外径が14cmで作られていますので、一般的な14cmの蓋が合わない可能性大です。この商品は実測内径137mm(外径141mm)でしたので、136mm未満でないとピッタリ嵌まりません。同じメーカーの注文コード20030457はアウト、高儀の5967124はギリギリセーフです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする