セルスター
セルスターの 自動車用レーダー探知機
セルスターの レーダー探知機付属品
レーダー探知機接続コード(3極DCプラグ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23516937
品番
GDO-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
セルスター製ドライブレコーダー専用電源接続、ビデオ出力コード(3極)です。
カメラ警告対応のセルスター製レーダー探知機に接続し、
電源の供給とドライブレコーダーの映像をLIVEで表示する事ができます
入力電圧(V)
DC12
用途
ドライブレコーダー専用
質量(g)
61
コード長さ(m)
3.6
電源プラグ
Φ3.5(3極)
RoHS指令(10物質対応)
対応