曜日別特売
S810PT-52(8012-52) 精密型デジタル温度計SK-810PT用オプションセンサ( スリーブタイプ 中温用 ) 佐藤計量器製作所 23716726

精密型デジタル温度計SK-810PT用オプションセンサ( スリーブタイプ 中温用 )

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本注文コード23716726品番S810PT-52(8012-52)
参考基準価格(税別)¥51,200販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

長期間安定してご使用いただけるよう、中温の温度域(0℃~200℃)に特化したセンサです。
センサ素子に白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用し、素子個々の特性をセンサ部にメモリーさせ、指示計内部回路にて補正処理することで、センサの測定範囲全域において総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。

用途
SK-810PT用中温用センサ
測定範囲(℃)0~200付属品取扱説明書、試験成績書(100℃ 1点)材質(感温部)SUS316、(握り手部)SUS304、(コード)シリコン被覆形状(握り手部)ステンレススリーブ寸法(mm)(感温部)約Φ3.2×250 先丸、(握り手部)約Φ8×40質量(g)約65コード長さ(m)約1.5測定精度±0.10℃素子(温度)白金測温抵抗体 Pt100 4線式
注意
※感温部以外を液中(水中)に沈めてのご使用はできません。
※コネクタ内部は防水構造ではありませんので、濡れた状態では着脱しないで下さい。
・より正確に温度を測定するために、十分な挿入長を確保して下さい。(目安として感温部外径の20倍以上)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23716726
2022-08-11
用途: 室温の精密測定
運輸・通信業

通常の室温計では、精度に不満足な時これで測ると正確なので重宝した。取り扱いがちょっと面倒なので、日常はあまり使用しない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする