オイルシステム デュアルブ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(200mL×2本) 注文コード23741892 品番2120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

デュアルスペックが未体感の「デュアル潤滑効果」を生み出すプレミアムオイル添加剤
ハイレベルなドライブパフォーマンスを実現します。 (スムーズなエンジン回転・パワーUP・静動性・静音性)
エンジン内部を強固な潤滑被膜が保護し、エンジン寿命を延ばします。
エンジンのベストコンディションを維持します。
燃費が向上します。

用途四輪自動車専用 エンジンオイル添加剤[2液タイプ] 成分[1液]:複合有機モリブデン、耐摩耗剤、エステル化学合成油[2液]:ハイブリッドボロン、液体チタン、油膜強化剤、エステル化学合成油 質量(g)500 液色(1液)茶褐色(2液)乳白色 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)192×135×60 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.4L 危険物の性状非水溶性
注意
※全オイルグレード使用可(API・SAE・JASO・ACEA規格)
※ターボ車、ハイブリッド車、ディーゼル車にも使用できます。
※必ずエンジンを止め、オイル規定量を超えないように[1液][2液]を次の手順で注入してください。
※火傷の恐れがあるので、エンジンが高温の場合は保護手袋を使用してください。
※注入後は自動車メーカーの推奨するオイル交換時期に従って交換してください。
※本品を効果的にお使いいただくためには、オイル交換毎に注入することをお薦めします。
※すでに劣化しているエンジンオイルやエンジンなど、
また運転状況(過度なアクセルワークや必要以上の高回転走行など)によっては効果が充分に発揮されない場合があります。

商品説明動画

KURE オイルシステム デュアルブ
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-01
用途:
15万km以上走行車のメンテナンス用
運輸・通信業

走行15万kmを越えたら、これを2万km毎に使います。これを使う前は必ずフラッシングしますが、38万km走行車、21万km走行車(どっちもパッソ)も、これを継続使用してると、1,000tでも、加速時の吹きあがりがスムーズです。エンジン音も注入後10,000kmぐらいまでは静かになります。

対象商品:
23741892
2018-01-28
用途:
2回目の車検終了時に エンジン性能の改善を目指して使用しました。

車検終了時に、取扱説明書の通りの作業をして投入しました。
同時期にクーラントブースターも入れたので、効果的には、どちらが効いたのかよくわかりませんが エンジン音は、少し静かになったように思います。
それ以外は、あまり感じません 投入後約1週間の感想です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする