昭和バルブ
昭和バルブの バルブ
昭和バルブの 小型ボールバルブ
(No.144-3) SCS13A F型10K ボール弁【ボールSCS13A・フルボア】
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24183233
品番
SHW-144-3
参考基準価格(税別)
¥28,200
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
形状
二体型
材質(本体)
SCS13A
寸法L(mm)
110
寸法H(mm)
70
使用圧力(MPa)
1.37(120℃以下)、0.98(150℃以下)
材質(軸)
SUS304
寸法W(mm)
160
材質(シート)
PTFE
接続
管フランジ
材質(ボール)
SCS13A
ハンドル形状
レバー式
口径
フルボア
呼び圧力
10K
バルブ種類
ボールバルブ
注意
※ギア操作式が標準となります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材