画像準備中

(No.144-3) SCS13A F型10K ボール弁【ボールSCS13A・フルボア】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24183294 品番 SHW-144-3
参考基準価格(税別)¥78,300 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
呼び径(A)50 呼び径(B)2 形状二体型 材質(本体)SCS13A 寸法L(mm)180 寸法H(mm)114 使用圧力(MPa)1.37(120℃以下)、0.98(150℃以下) 材質(軸)SUS304 寸法W(mm)186 材質(シート)PTFE 接続管フランジ 材質(ボール)SCS13A ハンドル形状レバー式 口径フルボア 呼び圧力10K バルブ種類ボールバルブ
注意
※ギア操作式が標準となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする