770D RVBOX仕切り付 チャコールグレー アイリスオーヤマ 24232136 770D RVBOX仕切り付 チャコールグレー アイリスオーヤマ 24232136 770D RVBOX仕切り付 チャコールグレー アイリスオーヤマ 24232136

RVBOX仕切り付 チャコールグレー

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード24232136 品番770D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は外寸法・幅など3種類から選べます 他の種類を見る

【多サイズ展開】さまざまなシーンで大活躍する、薄型タイプ&仕切り板付きでしっかり整理もできる多目的収納ボックスです。

質量(kg)2.5 カーキ/ブラック 材質(本体)ポリプロピレン 耐荷重(kg)30 外寸法・幅(mm)770 外寸法・高さ(mm)280 外寸法・奥行(mm)320 有効内寸法・奥行(mm)215 有効内寸法・高さ(mm)255 有効内寸法・幅(mm)690 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)770×320×280
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24232136 770D 79420515 RV900D RVBOX仕切り付 チャコールグレー アイリスオーヤマ RVBOX仕切り付 チャコールグレー アイリスオーヤマ 1個 3,898 税込4,288 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
79420540
2026-02-16
用途:
キャンプへ行く時に

キャンプ道具や薪などがたっぷり収納でき、雨に濡れたテントなども放り込むだけ!とても便利です。

対象商品:
79420540
2024-11-06
用途:
車載
運輸・通信業

旧規格の軽バンにピッタリです。高さも奥行きも満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする